<span Class='notranslate'>Mkt Fastening </span> 263823i | Drop-in Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length | 21da99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length

Trong kho
Khoản mục: AB6FNQ phần: 263823ITham chiếu chéo: 21DA99
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
€6.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Căng thẳng cho phép1890 Lbs.
Neo Dia.1 / 2 "
Đường kính bu lông.3 / 8 "
Kích thước mũi khoan1 / 2 "
Công cụ DriveStandard 3/8" Cap Screw
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài2.75 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối thiểu. Hố sâu3"
Chiều dài sợi chỉ1"
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuWedge
Căng thẳng tối đa (Lbs.)7559
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7559

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318190000
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Installation Turns (2-1/2")
  • Recess (5/16")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Thread Size, 2-3/4 In Length
€6.29 /đơn vị