Mkt Fastening 2634614 | Mỏ neo nêm, mạ kẽm, đường kính neo 3/4 inch, chiều dài neo 6-1/4 inch, 5pk | 21u898 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2634614 Neo nêm, mạ kẽm, đường kính neo 3/4 inch, chiều dài neo 6-1/4 inch, 5Pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 6-1/4 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KKP phần: 2634614Tham chiếu chéo: 21U898
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
€43.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo6.25 "
Nhúng vào bê tông3.375 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc2.875 "
Min. Nhúng3.375 "
Độ dài chủ đề4.25 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuMạ kẽm
Rút tiền cuối cùng (Lb.)11975
Lực cắt cuối cùng (Lb.)15126
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)15126
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)15126
Căng thẳng tối đa (Lbs.)11975
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)9267
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)11975

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Neo nêm, Mạ kẽm, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 6-1/4 inch, 5Pk
€43.89 /đóng gói