Mkt Fastening 263445i | Mỏ Neo thả vào, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 4-5/8 Inch | 21dc03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 263445I Drop-In Anchor, 3/4-10 Thread Size, 4-5/8 Inch Length | AF7HKD 21DC03

MKT FASTENING 263445I Neo thả vào, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 4-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7HKD phần: 263445ITham chiếu chéo: 21DC03
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
€44.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1"
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài4-5 / 8 "
Vật chấtThép
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuNeo neo
Căng thẳng tối đa (Lbs.)21461
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)21461

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7316000000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 263445I Neo thả vào, Kích thước ren 3/4-10, Chiều dài 4-5/8 inch
€44.27 /đơn vị