Mkt Fastening 2112334 | Mỏ neo nêm địa chấn, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài neo 3-3/4 inch, 10pk | 21v018 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2112334 Neo địa chấn nêm, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài neo 3-3/4 inch, 10Pk | AB6KRJ 21V018

MKT FASTENING 2112334 Neo nêm địa chấn, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài neo 3-3/4 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KRJ phần: 2112334Tham chiếu chéo: 21V018
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
€84.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỏ neo nêm địa chấn
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo3.75 "
Nhúng vào bê tông2.5 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc1 / 4 "
Min. Nhúng2.5 "
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuMạ kẽm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7316000000
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2112334 Neo nêm địa chấn, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài neo 3-3/4 inch, 10Pk
€84.08 /đóng gói