Mkt Fastening 1722ss0 | Ống neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 4-1/4 inch, 5pk | 30pk73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1722SS0 Neo tay, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 4-1/4 inch, 5Pk | AF9PTT 30PK73

MKT FASTENING 1722SS0 Móc neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 4-1/4 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PTT phần: 1722SS0Tham chiếu chéo: 30PK73
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
€480.64 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.3 / 4 "
Chiều dài neo4.25 "
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc2.25 "
Min. Nhúng2"
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)11620
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)8780

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7316000000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1722SS0 Móc neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài neo 4-1/4 inch, 5Pk
€480.64 /đóng gói