Mkt Fastening 1705ss0 | Ống neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 1-3/8 inch, 10pk | 30pk63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1705SS0 Neo tay, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 1-3/8 inch, 10Pk | AF9PTG 30PK63

MKT FASTENING 1705SS0 Móc neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 1-3/8 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PTG phần: 1705SS0Tham chiếu chéo: 30PK63
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
€27.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo1.375 "
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc3 / 8 "
Min. Nhúng1"
Kích thước chủ đề3 / 16-24
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)920
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1400

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1705SS0 Móc neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 1-3/8 inch, 10Pk
€27.02 /đóng gói