Mkt Fastening 133800l | Mỏ neo thả vào, Đường kính neo 1/2 inch, 25pk | 30pk32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 133800L Neo thả vào, Đường kính neo 1/2 inch, 25Pk | AF9PQY 30PK32

MKT FASTENING Neo thả vào 133800L, Đường kính neo 1/2 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PQY phần: 133800LTham chiếu chéo: 30PK32
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
€43.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.1 / 2 "
Đường kính bu lông.3 / 8 "
Kích thước mũi khoan1 / 2 "
Công cụ Drive4XMF3
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài1 9 / 16 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối thiểu. Hố sâu1-9 / 16 "
Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuMặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3714
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3714
Căng thẳng tối đa (Lbs.)3957
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)4391
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4824

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Chi tiết sản phẩm:

  • Lượt cài đặt (Cho đến khi Đặt vai công cụ trên môi neo)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Neo thả vào 133800L, Đường kính neo 1/2 inch, 25Pk
€43.25 /đóng gói