Mkt Fastening 1314ss6 | Mỏ neo thả vào, Đường kính neo 3/8 inch, 5pk | 30pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1314SS6 Mỏ Neo Thả Vào, Đường Kính Mỏ Neo 3/8 Inch, 5Pk | AF9PQQ 30PK25

MKT FASTENING 1314SS6 Neo thả vào, Đường kính neo 3/8 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PQQ phần: 1314SS6Tham chiếu chéo: 30PK25
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
€29.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.3 / 8 "
Đường kính bu lông.1 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 8 "
Công cụ Drive4XMF2
Kết thúcTrơn
Chiều dài1"
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Hố sâu1"
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuKhông mặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)1321
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1321
Căng thẳng tối đa (Lbs.)2050
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2077
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2104

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Chi tiết sản phẩm:

  • Lượt cài đặt (Cho đến khi Đặt vai công cụ trên môi neo)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 Neo thả vào, Đường kính neo 3/8 inch, 5Pk
€29.75 /đóng gói