Mkt Fastening 1312ss6 | 4kja5 | Neo thả vào | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1312SS6 Neo thả vào, Thép không gỉ 316, Đường kính 5/8, Chiều dài 2 inch, 25Pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 Neo thả vào, Thép không gỉ 316, Đường kính 5/8, Chiều dài 2 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8HNG phần: 1312SS6Tham chiếu chéo: 4KJA5
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
€424.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Cắt cho phép1464 Lbs.
Căng thẳng cho phép1589 Lbs.
Neo Dia.5 / 8 "
Đường kính bu lông.1 / 2 "
Kích thước mũi khoan5 / 8 "
Kết thúcTrơn
Chiều dài2"
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Hố sâu2"
Chiều dài sợi chỉ1"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuKhông mặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)5854
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5854
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)6355
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7398

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7316000000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SUP-R-DROP

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 Neo thả vào, Thép không gỉ 316, Đường kính 5/8, Chiều dài 2 inch, 25Pk
€424.37 /đóng gói