Mkt Fastening 1312ct0 | Mỏ neo thả vào, Đường kính neo 5/8 inch, 25pk | 30pk30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1312CT0 Neo thả vào, Đường kính neo 5/8 inch, 25Pk | AF9PQW 30PK30

MKT FASTENING Mỏ neo thả vào 1312CT0, Đường kính neo 5/8 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PQW phần: 1312CT0Tham chiếu chéo: 30PK30
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
€54.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.5 / 8 "
Đường kính bu lông.1 / 2 "
Kích thước mũi khoan5 / 8 "
Công cụ Drive4XMF4
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài2"
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối thiểu. Hố sâu2"
Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 2-6
KiểuKhông mặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)5854
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5854
Căng thẳng tối đa (Lbs.)5312
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)6355
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)7398

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Chi tiết sản phẩm:

  • Lượt cài đặt (Cho đến khi Đặt vai công cụ trên môi neo)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Mỏ neo thả vào 1312CT0, Đường kính neo 5/8 inch, 25Pk
€54.26 /đóng gói