Mkt Fastening 1105000 | Tấm chắn mở rộng 9/16 X 1 1/2l - Pk100 | 4khz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1105000 Tấm chắn mở rộng, Đường kính neo 9/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1105000, Đường kính neo 9/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8HMC phần: 1105000Tham chiếu chéo: 4KHZ5
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
€401.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLá chắn mở rộng
Neo Dia.9 / 16 "
Kích thước khoan9 / 16 "
Kích thước luồng nội bộ5 / 16 "
Chiều dài1.5 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Min. Nhúng1.5 "
Kích thước vít5 / 16-18
KiểuVít máy
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3300
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1105000, Đường kính neo 9/16 inch, Chiều dài 1-1/2 inch, 100Pk
€401.32 /đóng gói