Mkt Fastening 1104000 | Tấm chắn mở rộng 1/2 X 1 1/4l - Pk100 | 4khz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1104000 Tấm chắn mở rộng, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/4 inch, 100Pk | AD8HMB 4KHZ4

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1104000, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/4 inch, 100Pk

Trong kho
Mặt hàng: AD8HMB phần: 1104000Tham chiếu chéo: 4KHZ4
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
€355.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLá chắn mở rộng
Neo Dia.1 / 2 "
Kích thước khoan1 / 2 "
Kích thước luồng nội bộ1 / 4 "
Chiều dài1.25 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Min. Nhúng1.25 "
Kích thước vít1 / 4-20
KiểuVít máy
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2100
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)2320

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1104000, Đường kính neo 1/2 inch, Chiều dài 1-1/4 inch, 100Pk
€355.91 /đóng gói