MITUTOYO Gói đo chiều cao 64PKA129B, Phạm vi 0 đến 14 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiều cao Gage |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Loại thứ nguyên | Inch / Metric |
Màn hình | LCD |
Buộc | 1.5 N |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Loại hoạt động | Kỹ thuật số |
Nguồn điện | Pin hoặc AC |
Phạm vi | 0" đến 14", 0 đến 350 mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.25 |
Quốc gia | Nhật Bản |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.