Chứng chỉ Mitutoyo 547-520 | Chứng chỉ đo độ dày kỹ thuật số 0-0.47 In | 5rcg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 547-520SCERT Máy đo độ dày kỹ thuật số 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO Chứng nhận đo độ dày kỹ thuật số 547-520SCERT 0-0.47 In

Trong kho
Khoản mục: AE6EBY phần: 547-520SCERTTham chiếu chéo: 5RCG7
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
€518.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo độ dày kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.001 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Loại liên hệCERA phẳng
Phạm vi0 đến 12mm
Độ phân giải0.01 mm
Họng sâu4.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9031808085
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Dia tiếp xúc phẳng. (0.394 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnĐộ phân giảiHọng sâuGiá cả
MITUTOYO 547-400S Máy đo độ dày kỹ thuật số 0.8 Họng | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,231.70
MITUTOYO 547-520S Digital Thickness Gage 4.7 Họng | AD6XTJ 4CGW5 547-520SKhông0.010 mm4.7 "€469.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Chứng nhận đo độ dày kỹ thuật số 547-520SCERT 0-0.47 In
€518.44 /đơn vị