Mitutoyo 513-472 | Chỉ báo kiểm tra quay số 0.0005 Điểm chia độ 0-0.03 In | 4cgr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 513-472 Chỉ báo kiểm tra quay số 0.0005 Tốt nghiệp 0-0.03 Trong | AD6XRG 4CGR9

MITUTOYO 513-472 Chỉ báo kiểm tra quay số 0.0005 Độ chia 0-0.03 In

Trong kho
Khoản mục: AD6XRG Mẫu: 513-472Tham chiếu chéo: 4CGR9
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
€211.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kiểm tra quay số
Loại mangNgọc
Địa chỉ liên hệ.0.078 "
Kiểu điểm liên hệhồng ngọc
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-15-0
Kích thước quay số1.5 "
Tốt nghiệp0.0005 "
Kiểu chỉ báoNgang
Phạm vi0 đến 0.03 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.0300 "
ReadingCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9026806000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốTốt nghiệpPhạm viGiá cả
Chỉ báo kiểm tra quay số MITUTOYO 513-404E | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 đến 0.8mm€186.49
MITUTOYO 513-405E Dial Test Indicator 0.200mm Các vạch chia 0-0.2mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 đến 0.2mm€213.71
Chỉ báo kiểm tra quay số MITUTOYO 513-412 0.0005 Tốt nghiệp 0-0.03 Trong | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 đến 0.03 "€270.81
MITUTOYO 513-442 Chỉ báo kiểm tra quay số 0.0005 Tốt nghiệp 0-0.06 Trong | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 đến 0.06 "€255.82
MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Graduate 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 đến 0.016 "€321.98
Chỉ báo kiểm tra quay số MITUTOYO 513-504 0.0001 Độ dốc 0-0.1 Trong | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 đến 0.1 "€226.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 513-472 Chỉ báo kiểm tra quay số 0.0005 Độ chia 0-0.03 In
€211.65 /đơn vị