Mitutoyo 505-742-51 | Caliper Quay Số 6 Inch 0.100/vòng Mặt Xanh | 1zrr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 505-742-51 Dial Caliper 6 inch 0.100 / Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7

MITUTOYO Caliper quay số 505-742-51 6 inch 0.100/Rev Mặt xanh

Trong kho
Khoản mục: AB4PZJ phần: 505-742-51Tham chiếu chéo: 1ZRR7
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
€182.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDial Caliper
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Quay sốMàu xanh da trời
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTrơn
Tốt nghiệp0.001 "
Độ sâu hàm1.57 "
Vật chấtThép không gỉ cứng
Phạm vi0 đến 6 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9017304000
Quốc giaBR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLoại thứ nguyênKết thúcTốt nghiệpĐộ sâu hàmVật chấtPhạm viGiá cả
MITUTOYO 505-731 Thước cặp quay số 2mm / Rev | AA8AHE 16X242 505-731KhôngmetricTự nhiên0.02mm50mmThép không gỉ0 đến 200mm€232.46
MITUTOYO 505-745 Thước cặp quay số 2mm / Rev | AA8AHF 16X243 505-745KhôngmetricTự nhiên0.02mm64mmThép không gỉ0 đến 300mm€385.61
MITUTOYO 505-749 Quay số Calibre 12 Inch 0.200 / Rev Mặt trắng | AB4PZK 1ZRR9 505-749KhôngInchTrơn0.001 "2.52 "Thép không gỉ cứng0 đến 12 "€391.15
MITUTOYO 505-745CERT Dial Caliper 0 đến 300 2mm / Rev Cert | AC6VAB 36J685 505-745Chứng nhậnmetricTự nhiên0.02mm2.52mmThép không gỉ0 đến 300mm€470.89
MITUTOYO 505-675-52 Quay số Calibre 6 inch Tím 0.100 / Rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52KhôngInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Thép không gỉ cứng0 đến 6 "€177.27
MITUTOYO 505-742-53 Thước cặp quay số 6 inch Green 0.100 / Rev | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53KhôngInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Thép không gỉ cứng0 đến 6 "€170.66
MITUTOYO 505-742-54 Thước cặp quay số 6 inch Đỏ 0.100 In / Rev | AD6XPL 4CGJ4 505-742-54KhôngInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Thép không gỉ cứng0 đến 6 "€170.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Caliper quay số 505-742-51 6 inch 0.100/Rev Mặt xanh
€182.71 /đơn vị