Mitutoyo 500-763-10 | Caliper kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | 4cgl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 500-763-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | AD6XQE 4CGL8

MITUTOYO 500-763-10 Caliper kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6XQE phần: 500-763-10Tham chiếu chéo: 4CGL8

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€495.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThước cặp kỹ thuật số tuyệt đối
tính chính xác+/- 0.001 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
KhayNhựa trang bị
Đánh giá IP67
Độ sâu hàm50mm
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 8"/0 đến 200 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnKhayĐộ sâu hàmPhạm viĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 500-752-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 6 inch | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "KhôngNhựa trang bị40mm0 đến 6"/0 đến 150 mmKhông€321.25
MITUTOYO 500-753-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmKhôngNhựa đúc1.97 "0 đến 8"/0 đến 200 mmKhông€410.18
MITUTOYO 500-764-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 12 inch | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "KhôngNhựa trang bị64mm0 đến 12"/0 đến 300 mm€871.50
MITUTOYO 500-737-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 6 inch | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "KhôngNhựa trang bị40mm0 đến 6"/0 đến 150 mm€632.40
MITUTOYO 500-752-10CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 6 inch | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "Nhựa trang bị40mm0 đến 6"/0 đến 150 mmKhông€389.66
MITUTOYO 500-754-10CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 12 inch | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "Nhựa trang bị64mm0 đến 12"/0 đến 300 mmKhông€795.94
MITUTOYO 500-762-10CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 6 inch | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "Nhựa trang bị40mm0 đến 6"/0 đến 150 mm€493.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 500-763-10 Caliper kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch
€495.05 /đơn vị