vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 395-364 Panme đo kỹ thuật số Ống 0 đến 1 inch Spc | AE9YDA 6NPZ3

MITUTOYO 395-364 Ống micromet kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc

Trong kho
Khoản mục: AE9YDA Mẫu: 395-364Tham chiếu chéo: 6NPZ3
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
€757.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo ống
cái deTrụ
Vật liệu đeCacbua
Kích thước đe0.315 "
Chứng nhậnGiấy chứng nhận kiểm định
Đánh giá IP65
Khóa loại hạtLever
hoạt độngKỹ thuật số điện tử
Phạm vi0 đến 1"/0 đến 25 mm
Độ phân giải0.00005 "/0.001 mm
Đầu ra SPC
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhCacbua
Kích thước trục chính0.250 "
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái dehoạt độngPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 115-313 Panme đo ống 0-1 Inch 0.0001 In | AD6XNC 4CGE4 115-313Hình cầuvernier0 đến 1 "0.0001 "Không€212.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 395-364 Ống micromet kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc
€757.72 /đơn vị