vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 323-350-30 Panme đo đĩa kỹ thuật số 0-1 Inch 0.00005in | AD6XNY 4CGG6

MITUTOYO 323-350-30 Panme đĩa kỹ thuật số 0-1 inch 0.00005in

Trong kho
Khoản mục: AD6XNY phần: 323-350-30Tham chiếu chéo: 4CGG6
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
€833.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo đĩa
cái deĐĩa
Vật liệu đeThép
Kích thước đe0.79 "
Chứng nhậnGiấy chứng nhận kiểm định
Đánh giá IP65
Khóa loại hạtLever
hoạt độngKỹ thuật số điện tử
Phạm vi0 đến 1"/0 đến 25.4 mm
Độ phân giải0.00005 "/0.001 mm
Đầu ra SPC
Con quayĐĩa
Vật liệu trục chínhThép
Kích thước trục chính0.79 "
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 123-125 Panme đo đĩa 0-1 Inch 0.001 Inch Ratchet | AD6XNJ 4CGF1 123-125vernier0 đến 1 "0.001 "Không€351.20
MITUTOYO 223-125 Panme đo đĩa kỹ thuật số 0-1 Inch 0.001 In | AD6XNM 4CGF5 223-125Kỹ thuật số cơ khí0 đến 1 "0.001 "Không€497.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 323-350-30 Panme đĩa kỹ thuật số 0-1 inch 0.00005in
€833.44 /đơn vị