Mitutoyo 317-351-30 | Micromet Độ Sâu Điện Tử 0 Đến 6 In | 4gpy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 317-351-30 Panme đo độ sâu điện tử 0 đến 6 In | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 Panme đo độ sâu điện tử 0 đến 6 In

Trong kho
Khoản mục: AD7VMP phần: 317-351-30Tham chiếu chéo: 4GPY7
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
€936.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu điện tử
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Khóa loại hạtNút chọn
Số lượng đồng hồ đo1
Số lượng que đo6
Phạm vi0 đến 6 "
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Que Dia.0.157 "
Loại queCó thể hoán đổi cho nhau
Đầu ra SPC
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Panme đo độ sâu điện tử 0 đến 6 In
€936.13 /đơn vị