Mitutoyo 2416s | Chỉ báo quay số Agd 2 1 In | 2hb36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo quay số MITUTOYO 2416S Agd 2 1 In | AB9ZZJ 2HB36

MITUTOYO 2416S Mặt số Agd 2 1 In

Trong kho
Khoản mục: AB9ZZJ Mẫu: 2416STham chiếu chéo: 2HB36
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
€164.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiTháng Bảy
Loại mangTrơn
Vòng biTiêu chuẩn
BezelĐiều chỉnh
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màutrắng
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệbóng cacbua
Thiết kếAGD2
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Tốt nghiệp0.001 "
Phạm vi1"
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 "
Readingliên tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9031808085
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tiếp xúc (Carbide Ball)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpLoại mangVòng biPhạm viBezelGiấy chứng nhận hiệu chuẩnMàuThiết kếGiá cả
Đồng hồ chỉ số MITUTOYO 1960T | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmTrơnTrơn1mmĐiều chỉnh-Màu vàngAGD1€206.61
Chỉ báo quay số MITUTOYO 2046S-11 | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmNgọcNgọc10mmĐiều chỉnh-Màu vàng-€156.21
Chỉ báo quay số MITUTOYO 2047S | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmTrơnTrơn10mmĐiều chỉnh-Màu vàngAGD2€167.80
Chỉ báo quay số MITUTOYO 2109SB-10 | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmNgọcNgọc1mmĐiều chỉnh-Màu vàngAGD2€292.54
Chỉ báo quay số MITUTOYO 2929S-62 | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmTrơnTrơn0.8mmĐiều chỉnh-Màu vàngAGD2€168.88
MITUTOYO 1410s Chỉ báo quay số 0.001 Grad 0-0.25 Inch Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "TrơnKhông trang sức0.25 "Có khía-trắngAGD1€163.14
Bộ chỉ báo quay số MITUTOYO 2424S-19 Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "NgọcNgọc2"Điều chỉnhKhôngtrắngAGD2€319.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 2416S Mặt số Agd 2 1 In
€164.19 /đơn vị