vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 193-211 Panme đo kỹ thuật số 0-1 Inch Ma sát | AE3CDG 5C690

MITUTOYO 193-211 Panme đo kỹ thuật số ma sát 0-1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3CDG Mẫu: 193-211Tham chiếu chéo: 5C690
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
€290.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMicromet số
cái deCarbide phẳng giới hạn
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.0001 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
thimblema sát

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9032200000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnMụcGiá cả
MITUTOYO 193-211CERT Micrometer kỹ thuật số 0-1 Hộp Nist ma sát | AC6VBD 36J713 193-211Chứng nhậnMicromet số€306.59
MITUTOYO 468-274 Micromet bên trong 3 điểm kỹ thuật số, 101.6 mm đến 127 mm/Phạm vi 4 inch đến 5 inch, Ip65 | CT3RAN 392N46 468-274-Panme bên trong€2,906.40
MITUTOYO 468-275 Panme đo bên trong 3 điểm kỹ thuật số, 127 mm đến 152.4 mm/Phạm vi 5 inch đến 6 inch, Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-Panme bên trong€3,045.70
MITUTOYO 468-276 Panme đo bên trong 3 điểm kỹ thuật số, 152.4 mm đến 177.8 mm/Phạm vi 6 inch đến 7 inch, Ip65 | CT3RAQ 392N48 468-276-Panme bên trong€3,438.99
MITUTOYO 468-271 Micromet bên trong 3 điểm kỹ thuật số, phạm vi 2.5 inch đến 3 in/63.5 mm đến 76.2 mm, Ip65 | CT3RAR 511K40 468-271-Panme bên trong€2,285.21
MITUTOYO 468-272 Micromet bên trong 3 điểm kỹ thuật số, phạm vi 3 inch đến 3.5 inch/76.2 mm đến 88.9 mm, Ip65 | CT3RAT 511K41 468-272-Panme bên trong€2,323.28
MITUTOYO 468-273 Micromet bên trong 3 điểm kỹ thuật số, phạm vi 3.5 inch đến 4 inch/88.9 mm đến 101.6 mm, Ip65 | CT3RAU 511K42 468-273-Panme bên trong€2,346.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 193-211 Panme đo kỹ thuật số ma sát 0-1 inch
€290.80 /đơn vị