Mitutoyo 103-177 | Micromet 0-1 Inch 0.001 Inch Men | 4cgc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 103-177 Panme 0-1 Inch 0.001 Inch Men | AD6XMM 4CGC4

MITUTOYO 103-177 Micromet 0-1 Inch 0.001 Inch Men

Trong kho
Mặt hàng: AD6XMM Mẫu: 103-177Tham chiếu chéo: 4CGC4
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
€175.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMicromet bên ngoài
cái deBằng phẳng
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.001 "
Con quayBằng phẳng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái dePhạm viĐộ phân giảithimbleGiá cả
MITUTOYO 293-130 Panme đo ngoài 0-1 | AC6VAY 36J708 293-130Carbide phẳng giới hạn0-1"/0-25.4mm0.005 "/0.001 mm-€2,622.18
MITUTOYO 101-113CERT Ngoài Micrometer 0-1 Ratchet Nist Case | AC6VBH 36J717 101-113Chứng nhậnGiảm dần0 đến 1 "0.0001 "Ratchet€279.72
MITUTOYO 101-114 Micrometer 1-2 Inch 0.0001 Inch Ratchet | AD6XMK 4CGA4 101-114Bằng phẳng1 đến 2 "0.0001 "Ratchet€229.98
MITUTOYO 103-136 Micromet 1-2 Inch 0.0001 Inch Ma sát | AD6XMN 4CGC6 103-136Bằng phẳng1 đến 2 "0.0001 "ma sát€202.56
MITUTOYO 103-180 Micrometer 3-4 Inch 0.001 Inch Ratchet | AD6XMP 4CGC7 103-180Bằng phẳng3 đến 4 "0.001 "Ratchet€237.59
MITUTOYO 103-221 Micromet 6-7 Inch 0.0001 In | AD6XMQ 4CGC8 103-221Bằng phẳng6 đến 7 "0.0001 "Ratchet€332.34
MITUTOYO 103-135 Micromet 0-1 Inch 0.0001 Ma sát | AE3CCV 5C677 103-135Cacbua, phẳng0 đến 1 "0.0001 "ma sát€188.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 103-177 Micromet 0-1 Inch 0.001 Inch Men
€175.04 /đơn vị