Con ve cắn 80101 | Nêm kênh có thể gia công M8 30 mm | 34cv51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 80101 Nêm kênh có thể gia công M8 30mm | AH4CLJ 34CV51

MITEE-BITE PRODUCTS INC 80101 Nêm kênh có thể gia công M8 30 mm

Trong kho
Khoản mục: AH4CLJ phần: 80101Tham chiếu chéo: 34CV51
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
€117.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKênh có thể gia công
đường kính8mm
Buộc8900 N
Vật chấtNhôm / Thép
Độ sâu tổng thể50.80mm
Chiều cao tổng thể25.4mm
Chiều rộng tổng thể190mm
Độ dài chủ đề30mm
Kích thước chủ đềM8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp: Nêm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềđường kínhBuộcKích thước chủ đềMụcVật chấtĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60052 Nêm có thể gia công được Sên 500 7-1 / 2 inch | AH4CKZ 34CV42 60052--8599 lb-Làm việc cực nhọcNhôm / Thép--€33.25
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60071 Kênh có thể gia công Wedge 1 / 4-20 7/8 Inch | AH4CLA 34CV43 600717 / 8 "1 / 4 "1500 lb1 / 4-20Kênh có thể gia côngNhôm / Thép1.5 "3 / 4 "€109.66
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60072 Slug Gia công Wedge 750 7-1 / 2 Inch | AH4CLB 34CV44 60072----Làm việc cực nhọcNhôm / Thép--€46.78
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60101 Kênh Gia Công Wedge 2 Inch 1-1 / 4 Inch | AH4CLC 34CV45 601011.25 "5 / 16 "2000 lb2"Kênh có thể gia côngNhôm / Thép2"10 "€118.72
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60102 Slug Gia công Wedge 1000 7-1 / 2 Inch | AH4CLD 34CV46 60102----Làm việc cực nhọcNhôm / Thép--€67.40
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60151 Kênh có thể gia công Wedge 1 / 2-13 2 Inch | AH4CLE 34CV47 601512"1 / 2 "3500 lb1 / 2-13Kênh có thể gia côngNhôm / Thép3"1.5 "€192.01
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60152 Nêm kênh có thể gia công | AH4CLF 34CV48 60152----Kênh có thể gia côngNhôm / Thép--€149.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 80101 Nêm kênh có thể gia công M8 30 mm
€117.53 /đơn vị