Con ve cắn 61000 | Uniforce(r) Kẹp Nêm 5/16-18 Pk4 | 34cu96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITEE-BITE PRODUCTS INC 61000 Uniforce (R) Kẹp nêm 5 / 16-18 PK4 | AH4CJA 34CU96

MITEE-BITE PRODUCTS INC 61000 Nêm kẹp Uniforce(R) 5/16-18 PK4

Trong kho
Khoản mục: AH4CJA phần: 61000Tham chiếu chéo: 34CU96
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
€132.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcClamps
đường kính5 / 16 "
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Buộc2000 lb
Vật chấtNhôm / Thép
Độ sâu tổng thể1.25 "
Chiều cao tổng thể1 1 / 64 "
Chiều rộng tổng thể63 / 34 "
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp: Nêm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềđường kínhKích thước ổ đĩaBuộcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dài chủ đềGiá cả
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60250 Kẹp nêm 2-56 Chiều dài 3/8 inch PK6 | AH4CHW 34CU92 602502-565 / 64 "5 / 64 "200 lb21 / 64 "17 / 64 "15 / 64 "3 / 8 "€124.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 60375 Kẹp nêm 4-40 1/2 inch Chiều dài PK6 | AH4CHX 34CU93 603754-407 / 64 "3 / 32 "310 lb15 / 32 "3 / 8 "23 / 64 "1 / 2 "€123.86
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60500 Kẹp nêm 8-32 5/8 inch Chiều dài PK8 | AH4CHY 34CU94 605008-3211 / 64 "9 / 64 "500 lb5 / 8 "37 / 64 "31 / 64 "5 / 8 "€125.40
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 60750 Kẹp nêm 1 / 4-20 7/8 Inch PK6 | AH4CHZ 34CU95 607501 / 4-201 / 4 "3 / 16 "1500 lb15 / 16 "49 / 64 "47 / 64 "7 / 8 "€126.17
MITEE-BITE PRODUCTS INC 61500 Kẹp nêm 1 / 2-13 Chiều dài 2 inch PK2 | AH4CJB 34CU97 615001 / 2-131 / 2 "3 / 8 "3500 lb7 / 8 "1 33 / 64 "1 15 / 32 "2"€255.92
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 62000 Kẹp nêm 5 / 8-11 PK2 | AH4CJC 34CU98 620005 / 8-115 / 8 "1 / 2 "6000 lb2.5 "2.031 "1 31 / 32 "2.5 "€385.35
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 80250 Kẹp nêm M2 10mm PK6 | AH4CJD 34CU99 80250M22mm1.50mm880 N8.10mm6.9mm6.1mm10mm€123.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 61000 Nêm kẹp Uniforce(R) 5/16-18 PK4
€132.52 /đơn vị