Con ve cắn 24148 | Kẹp ngón chân có khe chữ T 5/8 Inch | 34cw94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 Kẹp ngón chân T-Slot 5/8 inch | AH4CQQ 34CW94

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 Kẹp ngón chân chữ T 5/8 inch

Trong kho
Mục: AH4CQQ phần: 24148Tham chiếu chéo: 34CW94
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
€78.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khe chữ T
đường kính1 / 2 "
Kích thước ổ đĩa5 / 16 "
Buộc4000 lb
Vật chấtThép
Độ sâu tổng thể1-15 / 16 "
Chiều cao tổng thể1"
Chiều rộng tổng thể1.125 "
Độ dài chủ đề19 / 32 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp: Hành động Cam - Ngón chân
  • Kích thước khe chữ T: 5/8 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKích thước ổ đĩaĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24128 Kẹp ngón chân T-Slot 9/16 Inch | AH4CQP 34CW93 241281 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€78.16
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24168 Kẹp ngón chân T-Slot 11/16 Inch | AH4CQR 34CW95 241681 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€80.99
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24188 Kẹp ngón chân T-Slot 3/4 inch | AH4CQT 34CW96 241881 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€85.44
MITEE-BITE PRODUCTS INC 24000 T-Slot Toe Clamp 1 / 2-13 ST | AH4CQU 34CW97 240001 / 2 "5 / 16 "1-15 / 16 "1"1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€71.98
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54014 Kẹp ngón chân T-Slot 14mm | AH4CQV 34CW98 54014M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€84.28
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54016 Kẹp ngón chân T-Slot 16mm | AH4CQW 34CW99 54016M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€81.45
MITEE-BITE PRODUCTS INC 54018 Kẹp ngón chân T-Slot 18mm | AH4CQX 34CX01 54018M128mm50mm25.4mm28.5mm15mmM12€81.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 24148 Kẹp ngón chân chữ T 5/8 inch
€78.72 /đơn vị