Con ve cắn 10423 | Kẹp chữ T 9/16 Inch St Pk2 | 34cx20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 10423 Kẹp Đai T 9/16 Inch ST PK2 | AH4CRT 34CX20

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10423 T-Nut Kẹp 9/16 Inch ST PK2

Trong kho
Khoản mục: AH4CRT phần: 10423Tham chiếu chéo: 34CX20
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
€118.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp T-Nut
đường kính3 / 8 "
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Buộc1800 lb
Vật chấtThép
Độ sâu tổng thể1-13 / 64 "
Chiều cao tổng thể1"
Chiều rộng tổng thể7 / 8 "
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp: Hành động cam
  • Kích thước khe chữ T: 9/16 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềđường kínhKích thước ổ đĩaBuộcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dài chủ đềGiá cả
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10420 T-Nut Clamps 1 / 4-20 ST PK2 | AH4CRP 34CX17 104201 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€117.85
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 10421 Kẹp Đai T 5 / 16-18 ST PK2 | AH4CRQ 34CX18 104215 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb1-7 / 64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€115.33
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 10422 Kẹp Đai T 1/2 InchST PK2 | AH4CRR 34CX19 104223 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€125.71
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 10424 Kẹp Đai T 5/8 Inch ST PK2 | AH4CRU 34CX21 104241 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1-17 / 64 "1.25 "1"1"€115.33
SẢN PHẨM MITEE-BITE INC 10426 Kẹp T-Nut 11/16 Inch ST PK2 | AH4CRV 34CX22 104261 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1.375 "1.375 "1"1"€117.85
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50422 Kẹp đai ốc 8mm ST PK2 | AH4CRW 34CX23 50422M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm15mm12.7mm12mm€117.80
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50424 T-Nut Kẹp 10mm ST PK2 | AH4CRX 34CX24 50424M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm18.95mm14.2mm12mm€104.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 10423 T-Nut Kẹp 9/16 Inch ST PK2
€118.45 /đơn vị