MIP RC TOOLS Công cụ kết hợp đóng đai MIP-4900-12, không bịt kín, kích thước 1/2 inch, thép
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công cụ kết hợp dây đai thép |
Đối với độ dày của dây đai | 0.015 "thành 0.025" |
Đối với chiều rộng dây đai | 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Loại Notch | Không có cánh |
Chiều cao tổng thể | 5" |
Chiều dài tổng thể | 21 " |
Chiều rộng tổng thể | 4" |
Chiều rộng dây đeo | 1 / 2 " |
Phong cách | Không có cánh |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Quốc gia | UA |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Chiều rộng dây đeo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MIP-4900-58 | Thép | 5 / 8 " | €1,242.82 | ||
MIP-4900-34 | Thép | 3 / 4 " | €1,257.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.