Mip Mip-1120-34 | Máy đóng đai, Nhiệm vụ thông thường, Một khía, Cắt lên, Kích thước 3/4 inch, Thép | 5zw66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIP RC TOOLS Máy đóng đai MIP-1120-34, Nhiệm vụ thông thường, Một khía, Cắt lên, Kích thước 3/4 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AJ2JFJ phần: MIP-1120-34Tham chiếu chéo: 5ZW66
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
€158.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đai thép
Đối với độ dày của dây đai0.64mm
Đối với chiều rộng dây đai3 / 4 "
Loại NotchĐảo ngược đơn
Chiều cao tổng thể1"
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể6"
Loại con dấuĐẩy
Chiều rộng dây đeo3 / 4 "
Phong cáchHành động phía trước
UPC993251408063

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)43.69
Chiều rộng tàu (cm)16
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng dây đeoChiều dài tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểLoại con dấuGiá cả
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Máy đóng đai, nhiệm vụ thông thường, khía đôi, cắt xuống, kích thước 3/4 inch, thép | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Snap-On€136.93
MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Máy đóng đai, Hướng dẫn sử dụng, Nhiệm vụ tiêu chuẩn, Hành động phía trước, Chiều rộng dây đeo 1/2 inch | CE8QDC 5ZW62 MIP-1100-121 / 2 "16 "1"6"Snap-On€116.45
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Máy đóng đai, Nhiệm vụ thông thường, Rãnh kép, Cắt xuống, Kích thước 5/8 inch, Thép | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Snap-On€116.45
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Máy đóng đai, Nhiệm vụ thông thường, Một khía, Cắt lên, Kích thước 1/2 inch, Thép | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Đẩy€127.91
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Máy đóng đai, Nhiệm vụ thông thường, Một khía, Cắt lên, Kích thước 5/8 inch, Thép | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Đẩy€127.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIP RC TOOLS Máy đóng đai MIP-1120-34, Nhiệm vụ thông thường, Một khía, Cắt lên, Kích thước 3/4 inch, Thép
€158.38 /đơn vị