MINTIE TECHNOLOGIES Nền tảng di động ECUMPTC Xe kéo có nắp tải 100lb
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng di động kéo xe |
Màu | kim loại |
Xây dựng | Nhôm |
Chiều cao | 5.875 " |
Chiều dài | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.