Milwaukee 5616-20 | Bộ định tuyến 2-1/4 HP tối đa | 38d247 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ định tuyến MILWAUKEE 5616-20 2-1 / 4 Tối đa Hp | AC7DNQ 38D247

MILWAUKEE Bộ định tuyến 5616-20 2-1/4 HP tối đa

Trong kho
Khoản mục: AC7DNQ Mẫu: 5616-20Tham chiếu chéo: 38D247 / 38D244

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€360.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ định tuyến
amps13.0
Kích thước cơ sở6"
Dây8 ft.
HandleThân máy
HP2.25
RPM không tải10000 để 24000
Nguồn điệnCó dây
Công tắc điệnrocker
Chiều dài dụng cụ8.5 "
Trọng lượng dụng cụ8.8 lb
điện áp120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.84
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS8465920090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápampsKích thước cơ sởHPRPM không tảiNguồn điệnChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Bộ định tuyến MILWAUKEE 5615-20 1 3/4 Hp | AE9VFQ 6MR57 5615-2012011.0-1.7524,000A / C only8.25 "8.25 Lb.€306.35
Bộ định tuyến nhỏ gọn không dây MILWAUKEE 2723-20, Dung lượng pin 18 V, 5.0Ah | CF2LRP 55MN07 2723-2018-4"-0 để 31,000---€326.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Bộ định tuyến 5616-20 2-1/4 HP tối đa
€360.14 /đơn vị