Milwaukee 49-57-8331 | Máy cắt kim loại tấm 2 In | 48z655 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-57-8331 Sheet Metal Cutter 2 In | AG6VHB 48Z655

MILWAUKEE 49-57-8331 Máy cắt kim loại tấm 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG6VHB phần: 49-57-8331Tham chiếu chéo: 48Z655
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
€118.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ
Tối đa Cắt sâu3 / 16 "
Số răng6
Kích thước khoan thí điểm3/8 "đường kính x 2-3 / 4" L
Cưa Dia.2"
Kích thước chân3 / 8 "
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Trụ sở thay thế số: Mfr. Số 49-57-0035
  • ,
  • Máy khoan thí điểm thay thế Số: Mfr. Số 49-57-0038

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngCưa Dia.Giá cả
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8305 3/4 In | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "€54.61
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8309 7/8 In | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "€58.39
MILWAUKEE 49-57-8311 Máy cắt kim loại tấm 1 In | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"€69.77
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8315 1-1 / 8 In | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "€74.52
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8317 1-7 / 32 In | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7 / 32 "€73.28
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8319 1-1 / 4 In | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "€80.57
Máy cắt kim loại tấm MILWAUKEE 49-57-8321 1-5 / 16 In | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "€78.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8331 Máy cắt kim loại tấm 2 inch
€118.94 /đơn vị