Milwaukee 49-57-4750 | Máy cắt thép 4-3/4 inch | 3y166 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-57-4750 Máy cắt thép 4-3 / 4 inch | AD3CPA 3Y166

MILWAUKEE 49-57-4750 Máy cắt thép 4-3/4 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD3CPA phần: 49-57-4750Tham chiếu chéo: 3Y166

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€2,085.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ ren
Cắt cạnhCarbide được giới hạn với nhiều bên trong / bên ngoài
Tối đa Cắt sâu2"
Số răng7
Cưa Dia.4.75 "
Kích thước chân3 / 4 "
Kích thước máy4-3 / 4 "
Kích thước chủ đềM18 x 1.5
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8207904500
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngCưa Dia.Kích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 49-57-3750 Máy cắt thép 3-3 / 4 inch | AD3CNY 3Y158 49-57-375073.75 "3-3 / 4 "€1,294.26
Máy cắt thép MILWAUKEE 49-57-4500 4-1 / 2 inch | AD3CNZ 3Y164 49-57-450074.5 "4-1 / 2 "€1,841.99
MILWAUKEE 49-57-1375 Máy cắt lỗ thép Hawg(r) Đường kính 1 3/8 | AD6UCW 4AK66 49-57-137561.375 "-€309.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-57-4750 Máy cắt thép 4-3/4 inch
€2,085.04 /đơn vị