Milwaukee 49-57-2370 | Máy cắt Hawg thép có ren 2-3/8 In | 48z606 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-57-2370 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 2-3/8 In | AD6RAF 48Z606

MILWAUKEE 49-57-2370 Máy cắt Hawg thép có ren 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6RAF phần: 49-57-2370Tham chiếu chéo: 48Z606
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
€698.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ ren
Tối đa Cắt sâu2"
Số lượng các mảnh1
Số răng7
Cưa Dia.2.375 "
Kích thước chân3 / 4 "
Kích thước máy2 3 / 8 "
Kích thước chủ đềM18 x 1.5
MẹoCacbua
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207502080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngCưa Dia.Kích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 49-57-1312 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 1-5 / 16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€282.41
MILWAUKEE 49-57-1437 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€310.42
MILWAUKEE 49-57-1750 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€488.42
MILWAUKEE 49-57-1812 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 1-13 / 1 In | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€466.96
MILWAUKEE 49-57-2060 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 2-1 / 16 In | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€635.81
MILWAUKEE 49-57-2120 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 2-1 / 8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€630.35
MILWAUKEE 49-57-2250 Máy cắt Hawg bằng thép có ren 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€698.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-57-2370 Máy cắt Hawg thép có ren 2-3/8 In
€698.22 /đơn vị