Milwaukee 49-57-1250 | Máy cắt lỗ cacbua 1 1/4 inch Cắt D 2 In | 4ak64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt lỗ cacbua MILWAUKEE 49-57-1250 1 1/4 inch Cut D 2 In | AD6UCV 4AK64

MILWAUKEE 49-57-1250 Máy cắt lỗ cacbua 1 1/4 inch Cắt D 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6UCV phần: 49-57-1250Tham chiếu chéo: 4AK64
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
€281.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ ren
Cắt cạnhCarbide được giới hạn với nhiều bên trong / bên ngoài
Tối đa Cắt sâu2"
Số răng6
Cưa Dia.1.25 "
Kích thước chân3 / 4 "
Kích thước máy1 1/4 lbs.
Kích thước chủ đềM18 x 1.5
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8207504060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố răngCưa Dia.Kích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 49-57-0750 Máy cắt lỗ cacbua 3/4 inch Cắt D 2 In | AD6UCL 4AK56 49-57-075063 / 4 "3 / 4 "€160.14
MILWAUKEE 49-57-0812 Máy cắt lỗ cacbua 13/16 Inch Cắt D 2 In | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€171.28
MILWAUKEE 49-57-0875 Máy cắt lỗ cacbua 7/8 inch Cắt D 2 In | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€177.70
MILWAUKEE 49-57-0937 Máy cắt lỗ cacbua 15/16 Inch Cắt D 2 In | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€200.08
MILWAUKEE 49-57-1000 Máy cắt lỗ cacbua 1 inch Cắt D 2 In | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"€206.81
MILWAUKEE 49-57-1062 Máy cắt lỗ cacbua 1 1/16 Inch Cắt D 2 In | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "€210.16
MILWAUKEE 49-57-1125 Máy cắt lỗ cacbua 1 1/8 inch Cắt D 2 In | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "€245.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-57-1250 Máy cắt lỗ cacbua 1 1/4 inch Cắt D 2 In
€281.11 /đơn vị