Milwaukee 49-56-7135 | Starter Bit Hex 3/8 Inch Shank | 33uh20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-56-7135 Chuôi lục giác đầu vít 3/8 inch | AG3RDV 33UH20

MILWAUKEE 49-56-7135 Chuôi lục giác đầu vít 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3RDV phần: 49-56-7135Tham chiếu chéo: 33UH20
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
€35.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan thí điểm
Phù hợp với Hole Saw Dia.1-1/4" và lớn hơn
Vật chấtCacbua nghiêng
Chiều dài tổng thể3"
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1/4 "x 2" L
Hình dạng chânHex
Kích thước chân3 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 8-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8466100130

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy khoan thí điểm thay thế Số: Mfr. Số 49-56-8025

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểThí điểm khoanHình dạng chânKích thước chânGiá cả
MILWAUKEE 49-56-8005 Bit thí điểm 1/4 In | AA6APH 13N970 49-56-8005Cacbua nghiêng4"Cacbua nghiêng 1/4" x 3-1/2"Căn hộ tròn w / 31 / 4 "€10.70
MILWAUKEE 49-56-8000 1/4 Máy khoan thí điểm Arbor | AD3CNW 3Y083 49-56-8000Thép tốc độ cao4"HSS 1/4 Đường kính. X 4"LCăn hộ tròn w / 31 / 4 "€8.37
MILWAUKEE 49-56-8010 Mũi khoan thí điểm | AD3CNX 3Y087 49-56-8010Thép tốc độ cao3.5 "HSS 1/4 Đường kính. X 3-1/2"LCăn hộ tròn w / 31 / 4 "€7.99
MILWAUKEE 49-56-8025 Chuôi đầu bit tròn 1/4 inch | AG3RDW 33UH21 49-56-8025Cacbua nghiêng2"-Tròn1 / 4 "€24.01
Mũi khoan thí điểm MILWAUKEE 49-56-9300 | CT3MWA 483K85 49-56-9300-----€15.72
MILWAUKEE 49-57-8660 Mũi khoan thí điểm, vừa với kích thước 3/4 inch đến 4 1/2 inch Đường kính cưa chiều cao - Imperial | CT3MWB 783WN0 49-57-8660-----€10.46
MILWAUKEE 49-56-7100 Mũi khoan thí điểm, phù hợp với các loại lỗ khoan Dia - Imperial | CT3MWC 783WR3 49-56-7100-----€8.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7135 Chuôi lục giác đầu vít 3/8 inch
€35.56 /đơn vị