Milwaukee 49-56-6950 | Cây cưa lỗ 1/4 In | 13n969 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa lỗ MILWAUKEE 49-56-6950 1/4 In | AA6APG 13N969

MILWAUKEE Cây cưa lỗ 49-56-6950 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA6APG phần: 49-56-6950Tham chiếu chéo: 13N969

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€15.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ cưa Arbor
Kích thước kẹp1 / 4 "
Phù hợp với Hole Saw Dia.Lên đến 1-3 / 16 "
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 3-1 / 2" L
Hình dạng chânTròn
Kích thước chân1/4 "Hex
Loại chânHex
Kích thước chủ đề1 / 2-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHình dạng chânKích thước chânKích thước chủ đềGiá cả
Máy cưa lỗ MILWAUKEE 49-56-9100 Chủ đề 1/4 5/8-18 | AD2PVZ 3TGT4 49-56-9100Khoang cưa lỗ thay đổi nhanhHex7/16 hex5/8 đến 18 "€37.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Cây cưa lỗ 49-56-6950 1/4 In
€15.40 /đơn vị