Milwaukee 49-56-0511 | Lỗ cưa kim cương Grit 1/2 inch Dia. | 33uh28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-56-0511 Cưa Lỗ Kim Cương Nhám Đường Kính 1/2 Inch | AG3RDA 33UH28

MILWAUKEE 49-56-0511 Máy cưa lỗ Diamond Grit Đường kính 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3RDA phần: 49-56-0511Tham chiếu chéo: 33UH28
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
€43.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Tối đa Cắt sâu1 / 2 "
Phong cách quảng cáo chiêu hàngCạnh nhám
Cưa Dia.1 / 2 "
Kích thước chân1/4 "Hex thay đổi nhanh
Vật liệu răngKim cương Grit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8202990000

Chi tiết sản phẩm:

  • Ứng dụng chính của cưa: Chuyên ngành

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyTối đa Cắt sâuCưa Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
MILWAUKEE 49-56-0507 Cưa Lỗ Kim Cương Nhám Đường Kính 5/16 In | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€35.24
MILWAUKEE 49-56-0509 Cưa Lỗ Kim Cương Nhám Đường Kính 3/8 Inch | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€38.82
MILWAUKEE 49-56-0513 Máy cưa lỗ Diamond Grit Đường kính 5/8 inch | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€48.59
MILWAUKEE 49-56-0515 Cưa Lỗ Kim Cương Nhám Đường Kính 3/4 Inch | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€54.42
MILWAUKEE 49-56-0517 Cưa lỗ Kim cương nhám Đường kính 1 inch | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-€65.06
MILWAUKEE 49-56-5605 Cưa Lỗ Kim Cương Nhám Đường Kính 7/8 In | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€39.11
MILWAUKEE 49-56-5615 Cưa lỗ Kim cương Grit Đường kính 1-1/8 In | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20€48.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0511 Máy cưa lỗ Diamond Grit Đường kính 1/2 inch
€43.12 /đơn vị