Milwaukee 49-56-0405 | Cưa lỗ cacbua Cacbua Grit 3/4 In | 12y449 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-56-0405 Máy cưa lỗ cacbua Nhám cacbua 3/4 In | AA4QAL 12Y449

MILWAUKEE 49-56-0405 Cưa lỗ cacbua Cacbua Grit 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA4QAL phần: 49-56-0405Tham chiếu chéo: 12Y449

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€30.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborKhông bao gồm
Lỗ trồng cây1 / 2-20
Xây dựngVonfram cacbua Grit
Kích thước khoan1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Tối đa Cắt sâu1-9 / 16 "
Thí điểm khoan13N970
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1/4 "x 4" L
Phong cách quảng cáo chiêu hàngQuảng cáo chiêu hàng
Cưa Dia.3 / 4 "
Răng trên mỗi Inch4
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Vật liệu răngsạn cacbua
Sử dụng Arbor3TGR9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8207502055
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • 12Y449 is a suggested replacement of 29VU49

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyCưa Dia.Răng trên mỗi InchKích thước chủ đềSử dụng ArborGiá cả
MILWAUKEE 49-56-0409 Máy cưa lỗ cacbua Nhám cacbua 7/8 In | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€34.09
MILWAUKEE 49-56-0413 Máy cưa lỗ cacbua Hạt cacbua 1 trong | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€31.53
MILWAUKEE 49-56-0417 Carbide Lỗ cưa Carbide Grit 1-1 / 8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€31.67
MILWAUKEE 49-56-0422 Carbide lỗ cưa Carbide Grit 1-1 / 4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€32.43
MILWAUKEE 49-56-0426 Carbide Hole Saw Carbide Grit 1-3 / 8 In | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€31.00
MILWAUKEE 49-56-0437 Carbide Lỗ cưa Carbide Grit 1-3 / 4 In | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€33.92
MILWAUKEE 49-56-0444 Carbide Lỗ cưa Carbide Grit 2 In | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€36.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0405 Cưa lỗ cacbua Cacbua Grit 3/4 In
€30.29 /đơn vị