Milwaukee 49-22-8310 | Bộ kim loại tấm cắt cacbua Pc 7 | 48z665 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-22-8310 Máy cắt cacbua Bộ kim loại tấm Pc 7 | AG6VHM 48Z665

MILWAUKEE 49-22-8310 Bộ kim loại tấm cắt cacbua Pc 7

Trong kho
Khoản mục: AG6VHM phần: 49-22-8310Tham chiếu chéo: 48Z665
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
€495.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ cắt lỗ cacbua
Tối đa Cắt sâu3 / 16 "
Số lượng các mảnh7
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 2-3 / 4" L
Phạm vi kích thước cưa7/8 "đến 2"
Kích thước chân1/2 "3 phẳng
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Trụ sở thay thế số: Mfr. Số 49-57-0035 hoặc 49-57-0037
  • ,
  • Máy khoan thí điểm thay thế Số: Mfr. Số 49-57-0038
  • ,
  • Kích thước cưa bao gồm: 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4" và 2"

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cắt sâuSố lượng các mảnhGiá cả
MILWAUKEE 49-22-8200 Máy cắt cacbua Bộ thép tấm Pc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "5€370.93
MILWAUKEE 49-22-8210 Máy cắt cacbua Bộ thép tấm Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "7€605.73
MILWAUKEE 49-22-8300 Máy cắt cacbua Bộ kim loại tấm Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "5€320.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8310 Bộ kim loại tấm cắt cacbua Pc 7
€495.09 /đơn vị