Milwaukee 48-89-9223 | Bộ Mũi Khoan Bước Hss 1/8-1-3/8 Inch 4 Miếng | 19rk84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-89-9223 Bộ mũi khoan bước Hss 1 / 8-1-3 / 8 inch 4 mảnh | AF6JFF 19RK84

MILWAUKEE 48-89-9223 Bộ Mũi Khoan Bước Hss 1/8-1-3/8 Inch 4 Cái

Trong kho
Khoản mục: AF6JFF phần: 48-89-9223Tham chiếu chéo: 19RK84
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
€249.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit khoan bước
Độ dài bit3-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Số kích thước lỗ31
Số lượng các mảnh4
Kích thước chân1/4 ", 3 8"
Loại chânVòng với (3) Căn hộ
Phạm vi kích thước1/8" to 1-3/8"
Kích thước bao gồm1/8 "đến 1/2", 3/16 "đến 7/8", 7/8 ", 7/8" đến 1-3 / 8 "
Độ dày bước3/16", 5/32", 3/8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)29.79
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitSố lượng các mảnhLoại chânPhạm vi kích thướcKích thước bao gồmGiá cả
MILWAUKEE 48-89-9224 Bộ Mũi Khoan Bước Sáo Đôi - Gói 6 | AA8RWE 19RK85 48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"6Căn hộ 31/8" to 1-3/8"1/8 "đến 1/2", 3/16 "đến 7/8", 3/8 "đến 1/2", 7/8 ", 1/2" đến 1 ", 7/8" đến 1 1/8 "€521.23
MILWAUKEE 48-89-9221 Bộ mũi khoan bước Hss 1 / 8-7 / 8 inch 3 mảnh | AF6JFE 19RK83 48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Vòng với (3) Căn hộ1/8 "đến 7/8"1/8 "đến 1/2", 3/16 "đến 1/2", 3/16 "đến 7/8"€105.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9223 Bộ Mũi Khoan Bước Hss 1/8-1-3/8 Inch 4 Cái
€249.38 /đơn vị