Milwaukee 48-89-2750 | Mũi khoan Oxit Đen 7/8 Inch | 19rk56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-89-2750 Mũi khoan 7/8 inch Oxit đen | AF6JEE 19RK56

MILWAUKEE 48-89-2750 Mũi khoan Oxit đen 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6JEE phần: 48-89-2750Tham chiếu chéo: 19RK56
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
€58.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Tương đương thập phân0.875 "
Kích thước mũi khoan7 / 8 "
Độ sâu khoan (In.)3
Kết thúcOxit đen
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước máy7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.1
Chiều dài tàu (cm)19.76
Chiều rộng tàu (cm)3.1
Mã HS8207502055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 48-89-2742 Mũi khoan 5/8 inch Oxit đen | AF6JDX 19RK48 48-89-27420.625 "5 / 8 "€37.09
MILWAUKEE 48-89-2746 Mũi khoan 3/4 inch Oxit đen | AF6JEA 19RK52 48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
MILWAUKEE 48-89-2758 Mũi khoan 1-1 / 4 inch Oxit đen | AF6JEM 19RK64 48-89-27581.25 "1 1/4 lbs.€152.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2750 Mũi khoan Oxit đen 7/8 inch
€58.89 /đơn vị