Milwaukee 48-89-2715 | Mũi khoan Oxit Đen 9/64 Inch | 19rk21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-89-2715 Mũi khoan Oxit đen 9/64 inch | AF6JCZ 19RK21

MILWAUKEE 48-89-2715 Mũi khoan Oxit đen 9/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6JCZ phần: 48-89-2715Tham chiếu chéo: 19RK21

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€2.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Tương đương thập phân0.1406 "
Kích thước mũi khoan9 / 64 "
Độ sâu khoan (In.)1-3/4
Kết thúcOxit đen
Vật chấtHSS
Chiều dài tổng thể2.875 "
Kích thước máy9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânMụcChiều dài tổng thểKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-89-2710 Mũi khoan 1/16 inch Oxit đen Pk 2 | AF6JCU 19RK16 48-89-27100.0156 "Mũi khoan1.875 "1 / 16 "2€6.76
MILWAUKEE 48-89-2711 Mũi khoan 5/64 inch Oxit đen Pk 2 | AF6JCV 19RK17 48-89-27110.0781 "Mũi khoan2"5 / 64 "2€6.89
MILWAUKEE 48-89-2712 Mũi khoan 3/32 inch Oxit đen Pk 2 | AF6JCW 19RK18 48-89-27120.0938 "Mũi khoan2.25 "3 / 32 "2€6.83
MILWAUKEE 48-89-2713 Mũi khoan Oxit đen 7/64 inch Pk 2 | AF6JCX 19RK19 48-89-27130.1094 "Mũi khoan2.625 "7 / 64 "2€5.66
MILWAUKEE 48-89-2714 Mũi khoan 1/8 inch Oxit đen Pk 2 | AF6JCY 19RK20 48-89-27140.125 "Mũi khoan2.75 "1 / 8 "2€7.02
MILWAUKEE 48-89-2716 Mũi khoan Oxit đen 5/32 inch | AF6JDA 19RK22 48-89-27160.1563 "Mũi khoan3.125 "5 / 32 "1€2.63
MILWAUKEE 48-89-2719 Mũi khoan Oxit đen 13/64 inch | AF6JDC 19RK25 48-89-27190.2031 "Mũi khoan3.625 "13 / 64 "1€3.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2715 Mũi khoan Oxit đen 9/64 inch
€2.40 /đơn vị