Milwaukee 48-89-2224 | Mũi khoan điểm thí điểm 27/64 In | 45l160 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-89-2224 Mũi khoan điểm thí điểm 27/64 In | AG6RFY 45L160

MILWAUKEE 48-89-2224 Mũi khoan điểm thí điểm 27/64 trong

Trong kho
Khoản mục: AG6RFY phần: 48-89-2224Tham chiếu chéo: 45L160

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€26.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan điểm thí điểm
Tương đương thập phân0.4218 "
Kích thước mũi khoan27 / 64 "
Độ sâu khoan (In.)3-15/16
Kết thúcTitanium
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể5.375 "
Kích thước máy27 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207502055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
MILWAUKEE 48-89-2212 Mũi khoan điểm thí điểm 15/64 In | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€8.16
MILWAUKEE 48-89-2215 Mũi khoan điểm thí điểm 9/32 In | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€11.72
MILWAUKEE 48-89-2220 Mũi khoan điểm thí điểm 23/64 In | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€18.91
MILWAUKEE 48-89-2216 Mũi khoan điểm thí điểm 19/64 In | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€12.78
MILWAUKEE 48-89-2222 Mũi khoan điểm thí điểm 25/64 In | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€23.32
MILWAUKEE 48-89-2226 Mũi khoan điểm thí điểm 29/64 In | AG6RFZ 45L161 48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€30.11
MILWAUKEE 48-89-2227 Mũi khoan điểm thí điểm 15/32 In | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€31.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2224 Mũi khoan điểm thí điểm 27/64 trong
€26.43 /đơn vị