Milwaukee 48-40-4075 | Lưỡi cưa tròn cacbua 5-3/8 inch 50 răng | 6awl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-40-4075 Lưỡi cưa tròn, Cacbua, 5-3/8 Inch, 50 Răng | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Lưỡi cưa tròn, cacbua, 5-3/8 inch, 50 răng

Trong kho
Khoản mục: AE7WHD phần: 48-40-4075Tham chiếu chéo: 6AWL1
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
€68.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa tròn cắt kim loại
Lỗ trồng cây20mm
Lưỡi Dia.5.375 "
Loại lưỡiCắt kim loại
Độ sâu cắt2"
Kim cương KnockoutKhông
Góc móc5 Degrees
Vết cắt0.160 "
Tối đa RPM4500
Số răng50
Độ dày tấm0.05 "
Chất liệu TipCacbua
Mài răngATB

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8202390080
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưỡi thép hợp kim cứng được thiết kế để sử dụng với máy cưa kim loại 18-5 / 3 inch không dây Milwaukee M8 để mang lại những đường cắt sạch và chính xác
  • Các răng nghiêng cacbua với thiết kế góc vát trên cùng thay thế cho các vết cắt không có gờ và dễ chạm vào
  • Không yêu cầu bôi trơn giúp tránh tình trạng dọn dẹp lộn xộn
  • Ngăn chặn sự tích tụ nhiệt cho phép người vận hành xử lý phôi ngay lập tức và cũng tăng tuổi thọ của dụng cụ
  • Lớp vải kerf mỏng để giảm thiểu lực cản và lực cản giúp mang lại những đường cắt mịn và chất lượng cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyLưỡi Dia.Độ sâu cắtTối đa RPMSố răngĐộ dày tấmGiá cả
MILWAUKEE 48-40-4515 Carbide lưỡi cưa tròn 8 inch 42 răng | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
MILWAUKEE 48-40-4520 Carbide lưỡi cưa tròn 8 inch 50 răng | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€109.15
MILWAUKEE 48-40-4505 Carbide Lưỡi cưa tròn 14 inch 72 Răng | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€253.63
MILWAUKEE 48-40-4070 Carbide lưỡi cưa tròn 5-3 / 8 inch 30 răng | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Lưỡi cưa tròn, cacbua, 5-3/8 inch, 50 răng
€68.84 /đơn vị