Milwaukee 48-32-4290 | Bit trình điều khiển T30, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 6 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4290 T30 Driver Bit, T30 Kích thước đầu công cụ buộc chặt, Chiều dài bit tổng thể 6 inch | CV2PFK 60HU23

MILWAUKEE Bit trình điều khiển 48-32-4290 T30, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 6 inch

Trong kho
Vật phẩm: CV2PFK phần: 48-32-4290Tham chiếu chéo: 60HU23

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4637 Bit trình điều khiển T30, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 1 inch | CV2PFL 60HU38 48-32-4637€8.07
MILWAUKEE 48-32-4687 Bit trình điều khiển T30, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 2 inch | CV2PFM 60HU46 48-32-4687€15.89
MILWAUKEE 48-32-4580 T30 Driver Bits, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 3 1/2 inch, chuôi lục giác | CV2PFN 60HU32 48-32-4580€23.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Bit trình điều khiển 48-32-4290 T30, Kích thước đầu công cụ buộc chặt T30, Chiều dài bit tổng thể 6 inch
€8.87 /đơn vị