Milwaukee 48-32-4187 | Bit nguồn 1/4 X 2 Inch T30 Điểm Pk25 | 33gm96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4187 Bit nguồn 1/4 x 2 inch T30 Point PK25 | AH3QMA 33GM96

MILWAUKEE 48-32-4187 Power Bit 1/4 x 2 inch T30 Point PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3QMA phần: 48-32-4187Tham chiếu chéo: 33GM96
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
€77.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểmT30
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)13
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4414 Bít vít 1 inch 2Pc 1/4 inch Hex PK2 | AG9EEB 19RJ99 48-32-4414Chèn bit1"T202€5.72
MILWAUKEE 48-32-4914 Bit nguồn 1/4 x 2 inch T30 Point PK2 | 9 TUỔI 19RK05 48-32-4914Bit điện2"T302€10.21
MILWAUKEE 48-32-4561 Bit nguồn 1/4 x 3-1 / 2 inch T25 Point | AG9EEG 19RK06 48-32-4561Bit điện3.5 "T251€6.35
MILWAUKEE 48-32-4134 Chèn Bit 1/4 x 1 inch Dày 15 Điểm PK25 | AH3QLC 33GM75 48-32-4134Chèn bit1"T1525€31.76
MILWAUKEE 48-32-4135 Chèn Bit 1/4 x 1 inch T20 Point PK25 | AH3QLD 33GM76 48-32-4135Chèn bit1"T2025€34.90
MILWAUKEE 48-32-4136 Chèn Bit 1/4 x 1 inch T25 Điểm PK25 | AH3QLE 33GM77 48-32-4136Chèn bit1"T2525€31.29
MILWAUKEE 48-32-4184 Bit nguồn 1/4 x 2 inch T20 Point PK25 | AH3QLL 33GM83 48-32-4184Bit điện2"T2025€72.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4187 Power Bit 1/4 x 2 inch T30 Point PK25
€77.53 /đóng gói