Milwaukee 48-25-1502 | Mũi khoan tự nạp 1 1/2 Inch 7/16 Arbor | 4ye34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-25-1502 Self Feed Drill Bit 1 1/2 Inch 7/16 Arbor | AE2LZZ 4YE34

MILWAUKEE 48-25-1502 Mũi khoan tự nạp 1 1/2 inch 7/16 Arbor

Trong kho
Khoản mục: AE2LZZ phần: 48-25-1502Tham chiếu chéo: 4YE34

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€60.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan tự cấp liệu
Bit đường kính.1.5 "
Xây dựngHợp kim thép được xử lý nhiệt
đường kính1 1 / 2 "
Đối với ống tiêu chuẩn Sz. (Trong.)1
Vật chấtHợp kim thép được xử lý nhiệt
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước chân7 tháng 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhMụcVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-25-1002 Đường kính mũi tự nạp 1 Chuôi 1/2 | AA8WAN 1AKB4 48-25-10021"1"Bit khoan tự cấp liệuHợp kim thép được xử lý nhiệt6"€54.26
MILWAUKEE 48-25-2002 Mũi khoan tự nạp Đường kính 2 Lục giác 7/16 | AA8WAP 1AKB5 48-25-20022"2"Bit khoan tự cấp liệuHợp kim thép được xử lý nhiệt6"€64.55
MILWAUKEE 48-25-5125 Đường kính mũi khoan tự nạp 1 1/2 7/16 Lục giác | AC3QAN 2VFY7 48-25-51251.5 "1 1 / 2 "Bit khoan tự cấp liệuThép5"€65.61
MILWAUKEE 48-25-5135 Đường kính mũi khoan tự nạp 2 7/16 Lục giác | AC3QAP 2VFY8 48-25-51352"2"Bit khoan tự cấp liệuThép5"€75.55
MILWAUKEE 48-25-5140 Đường kính mũi khoan tự nạp 2 1/8 /16 Lục giác | AC3QAQ 2VFY9 48-25-51402.125 "2 1 / 8 "Bit khoan tự cấp liệuThép5"€76.28
MILWAUKEE 48-25-2122 Mũi khoan tự nạp Đường kính 2 1/8 Hex 7/16 | AD3BVB 3XU97 48-25-21222.125 "2 1 / 8 "Bit khoan tự cấp liệuHợp kim thép được xử lý nhiệt4.5 "€66.36
MILWAUKEE 48-25-2252 Mũi khoan tự nạp Đường kính 2 1/4 Lục giác 7/16 | AD6ZMB 4CU99 48-25-22522.25 "2 1 / 4 "Bit khoan tự cấp liệuHợp kim thép được xử lý nhiệt6"€73.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-25-1502 Mũi khoan tự nạp 1 1/2 inch 7/16 Arbor
€60.34 /đơn vị