Milwaukee 48-22-6108 | Máy cắt chéo | 36xe12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo MILWAUKEE 48-22-6108 | AH7NLR 36XE12

MILWAUKEE 48-22-6108 Máy cắt chéo

Trong kho
Khoản mục: AH7NLR phần: 48-22-6108Tham chiếu chéo: 36XE12
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
€40.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu11/32 "dây
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài15 / 16 "
Hàm rộng13 / 32 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1-5 / 64 "
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng7 / 64 "
Chiều dài dụng cụ8"
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Wire Stripper: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểChiều dài dụng cụGiá cả
MILWAUKEE 48-22-6107 Máy cắt chéo | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"€36.96
Máy cắt đường chéo MILWAUKEE 48-22-6106 | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"€35.33
MILWAUKEE 48-22-6105 Dao cắt chéo, Xả, Hàm 7/8 inch Lg, Chiều rộng hàm 1/8 inch, Lg tổng thể 5 inch | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€21.29
Máy cắt chéo MILWAUKEE 48-22-6550, Khớp nối rãnh, 2 inch | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€34.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6108 Máy cắt chéo
€40.62 /đơn vị