Milwaukee 48-22-6100 | Kìm Linemans Có Băng Cá 9 Inch | 36xe13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-6100 Kìm Linemans w / Băng cá 9 inch | AH7NLT 36XE13

MILWAUKEE 48-22-6100 Kìm Linemans w/Băng cá 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NLT phần: 48-22-6100Tham chiếu chéo: 36XE13
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
€53.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans
Loại xử lýergonomic
Hàm dài1 39 / 64 "
Hàm dày37 / 64 "
Hàm rộng1 45 / 64 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể9"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đòn bẩy cao: Không
  • Uốn dây: Có
  • Máy kéo băng cá: Có

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6100 Kìm Linemans w/Băng cá 9 inch
€53.06 /đơn vị